Mitsubishi Electric - ERSD-YM9D - ERSD-YM9D

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - ERSD-YM9D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • type de réglage - marche-arrêt

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467011493

Réf. Sonepar

00064701149

Réf. Fournisseur

ERSD-YM9D

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

9 kW

type de réfrigérant:

R32

type de réglage:

marche-arrêt

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

largeur:

530 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

360 mm

poids:

104 kg

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.:

42 dB

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transmission de données via liaison bus:

Non

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX0

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

avec élément chauffant électrique:

Oui

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

29 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

41 dB(A)

Module Hydraulique ECODAN Split réversible / Echangeur D / 9kW d'appoint / Triphasé / Génération D