Panasonic Chauffage et climatisation - DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 5 CV triphasé R410A - U-5LE2E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique max - 14...14 kW
puissance calorifique max - 16...16 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5025232880850
Réf. Sonepar
00066288085
Réf. Fournisseur
U-5LE2E8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique max:
14...14 kW
puissance calorifique max:
16...16 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
10
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
4
puissance absorbée nominale refroidissement:
3.45...3.45 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
3.48...3.48 kW
eER (refroidissement):
4.06
cOP (chauffage):
4.6
hauteur:
996 mm
largeur:
980 mm
profondeur:
370 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
53...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
56...56 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
150 m
longueur maximale totale de conduit:
180 m
différence de hauteur maximale:
50 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.88 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...18 °C
poids:
106 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.7 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gamme Mini ECOi LE2 à haut rendement de 4 à 6 CV · R410APanasonic Mini ECOi. Des économies d’énergie exceptionnellesAvec le système ECOi le plus compact qui soit.· Coefficients SEER et SCOP exceptionnels· Efficacité supérieure aux unités extérieures à 2 ventilateurs· Tuyauterie de 50 m sans charge additionnelle de réfrigérant· Pression statique élevée de 35 Pa· Mode COP élevé, actionnable depuis la télécommande· Mode silencieux disponible
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.