Danfoss - Connecto S 250V 16A IP66, câble d'alimentation + terminaison, autorégulant (B) - 088L0416

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Connecto S 250V 16A IP66, câble d'alimentation + terminaison, autorégulant (B)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de connexion - technique de collage à froid

  • zone de livraison - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5703466130278

Réf. Sonepar

00068613027

Réf. Fournisseur

088L0416

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

autre

type de connexion:

technique de collage à froid

zone de livraison:

autre

Kit Cconnecto type S, tension nominale max. 250V, 16A max., Classe IP66, raccordement du Câble chauffant avec Câble d'alimentation de 1,5 m avec terminaison, pour Câble DEVIiceguard (B), DEVIhotwatt (B), DEVIpipguard (B)

Les Atouts de l'article:

Avantages:• Économies de coûts grâce à la réduction du temps de montage• Grande fiabilité et simplicité de montage• Contact électrique sécurisé grâce à une technologie de coupe à lame précise

Les Atouts de la gamme:

La gamme DEVIconnecto vous offre différentes solutions pour une connexion facile et sécurisée des câbles chauffants autorégulants DEVI - DEVIiceguard™ (B), DEVIpipeguard™ (B), DEVIhotwatt™ (B). L'utilisation de DEVIconnecto pour câbler un circuit de traçage est rapide et ne nécessite qu'un cutter et une pince coupante.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss