Danfoss - Connecto X 250V 16A IP66 dérivation en X 4 câbles+2 term. Pour autorégulant (B) - 088L0420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de connexion - technique de collage à froid
zone de livraison - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466130315
Réf. Sonepar
00068613031
Réf. Fournisseur
088L0420
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
autre
type de connexion:
technique de collage à froid
zone de livraison:
autre
Kit Connecto type X, tension nominale max. 250V, 16A max., Classe IP66, Câble chauffant dérivation en X pour 4 Câbles chauffants avec 2 terminai-sons, pour Câble DEVIiceguard (B), DEVIhotwatt (B), DEVIpipguard (B)
Les Atouts de l'article:
Avantages:• Économies de coûts grâce à la réduction du temps de montage• Grande fiabilité et simplicité de montage• Contact électrique sécurisé grâce à une technologie de coupe à lame précise
Les Atouts de la gamme:
La gamme DEVIconnecto vous offre différentes solutions pour une connexion facile et sécurisée des câbles chauffants autorégulants DEVI - DEVIiceguard™ (B), DEVIpipeguard™ (B), DEVIhotwatt™ (B). L'utilisation de DEVIconnecto pour câbler un circuit de traçage est rapide et ne nécessite qu'un cutter et une pince coupante.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Les Atouts de l'article:
Avantages:• Économies de coûts grâce à la réduction du temps de montage• Grande fiabilité et simplicité de montage• Contact électrique sécurisé grâce à une technologie de coupe à lame précise
Les Atouts de la gamme:
La gamme DEVIconnecto vous offre différentes solutions pour une connexion facile et sécurisée des câbles chauffants autorégulants DEVI - DEVIiceguard™ (B), DEVIpipeguard™ (B), DEVIhotwatt™ (B). L'utilisation de DEVIconnecto pour câbler un circuit de traçage est rapide et ne nécessite qu'un cutter et une pince coupante.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss