Danfoss - Gaine ICT dia 6,7mm, 2,5m avec bouchon - 19809106


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.7 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre externe - 10 mm
tenue à la flexion - flexible
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466178607
Réf. Sonepar
00068617860
Réf. Fournisseur
19809106
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre intérieur:
6.7 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre externe:
10 mm
tenue à la flexion:
flexible
avec manchon:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
sans halogène:
Non
température d'utilisation:
0...65 °C
apparent:
Non
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation extérieure:
Non
sur bois:
Oui
paroi creuse:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
léger (classe 2)
finition ignifugée:
Non
classe de résistance à la compression:
léger (classe 2)