Danfoss - TPOne-B Thermostat digital programmable hebdo, filaire, à piles - 087N7851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
caractéristique de réglage - autre
couleur - beige
raccordement - 2-fils intégral
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5013567423286
Réf. Sonepar
00068742328
Réf. Fournisseur
087N7851
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
beige
raccordement:
2-fils intégral
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec rétraction thermique:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
155 mm
profondeur:
30 mm
hauteur:
66 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.