Elydan - Grillage avertisseur réseaux télécoms - Vert - Largeur 30 cm - Longueur 100m - 1366

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Grillage avertisseur réseaux télécoms - Vert - Largeur 30 cm - Longueur 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - télécommunication

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 100000 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3447640013668

Réf. Sonepar

00069001366

Réf. Fournisseur

1366

Marque

Elydan

application:

télécommunication

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

vert

largeur:

300 mm

longueur:

100000 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

Grillage avertisseur pour repérage des réseaux télécoms enterrés - Couleur vert - Largeur 30 cm - Longueur 100m

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés conformes à la norme NF EN 12613. Multiples applications. Très grande résistance mécanique. Pouvant être équipés de Tag RFID pour les rendre détectables et identifiables avec la technologie ELIOT.