Elydan - Drain agricole Ø80 - Couleur jaune - Couronne 50m - 6009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
type de tuyau - tuyau de drainage
diamètre extérieur du tube - 80 mm
matériau d’enrobage - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DRAIN AGRICOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640060099
Réf. Sonepar
00069006009
Réf. Fournisseur
6009
Marque
Elydan
matériau:
PVC
type de tuyau:
tuyau de drainage
diamètre extérieur du tube:
80 mm
matériau d’enrobage:
sans
Drain agricole Ø80 pour drainage des eaux de pluies et des eaux souterraines - PVC perforé - Couleur jaune - Conforme à la norme NFU U 51-101 et règlement de marque NF 073 - Couronne 50m
Les Atouts de la gamme:
PVC rigide KW65-67. Surface de perforation > 20 cm²/m. Chaque couronne est équipée d'un manchon à chaque extrémité.
Les Atouts de la gamme:
PVC rigide KW65-67. Surface de perforation > 20 cm²/m. Chaque couronne est équipée d'un manchon à chaque extrémité.