Elydan - Gaine noire anti-UV protection de câbles apparents DN110 - Couronne 50m - 15943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - noir
diamètre nominal - 110 mm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINE NOIRE ANTI-UV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3447640159434
Réf. Sonepar
00069015943
Réf. Fournisseur
15943
Réf. Commerciale
Elydan
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
noir
diamètre nominal:
110 mm
résistant aux UV:
Oui
Gaine anti-UV de couleur noire en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) pour la protection de câbles apparents DN110 - Couronne 50m - Résistance à la compression 450N
Les Atouts de la gamme:
Traitement anti-UV. Pour la protection apparente de câbles, ouvrages d'infrastructures, champs phtovoltaïques ou chantiers provisoires. Double peau pour une meilleure glisse. Inclus : manchons avec butée centrale et tire-fil.
Les Atouts de la gamme:
Traitement anti-UV. Pour la protection apparente de câbles, ouvrages d'infrastructures, champs phtovoltaïques ou chantiers provisoires. Double peau pour une meilleure glisse. Inclus : manchons avec butée centrale et tire-fil.