Elydan - Gaine ICTA PREMIUM 3422 Ø16 - Couronne 100M - Avec tire-fil - 19000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - blanc
diamètre nominal - 16 mm
couche interne extrêmement glissante - Oui
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640190000
Réf. Sonepar
00069019000
Réf. Fournisseur
19000
Marque
Elydan
diamètre externe:
16 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
blanc
diamètre nominal:
16 mm
couche interne extrêmement glissante:
Oui
Gaine ICTA PREMIUM 3422 Ø16 pour protection des câbles - Couleur blanc avec liseret bleu - Couronne 100M - Avec tire-fil - Norme NF EN 61386-22
Les Atouts de la gamme:
Double peau. Extra-flexible. Annelures serrées pour s'adapter à tous les cheminements et faciliter le passage des câbles. Tire-fil en acier galavanisé, cranté et nylonisé. Marquage métrique. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Double peau. Extra-flexible. Annelures serrées pour s'adapter à tous les cheminements et faciliter le passage des câbles. Tire-fil en acier galavanisé, cranté et nylonisé. Marquage métrique. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%).