Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Isolec 3-Pince à sertir mécanique manuelle livrée sans coffret ni matrices - 708834-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Isolec 3-Pince à sertir mécanique manuelle livrée sans coffret ni matrices

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 35...300 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997005579

Réf. Sonepar

00071047380

Réf. Fournisseur

708834-2

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

35...300 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

570 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

110...110 kN

Isolec 3-Pince à sertir mécanique manuelle-Principales capacités: XCT/XG7T 35 à 300mm²-ACX 35 à 300mm²-C16 à C50-XCX 16 à 150mm²-Vendue seule, matrices 11E et coffret (708620-1/047390) à commander séparément-Dimensions outil: 570x165mm-4kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme de pinces à amplification mécanique Isolec -Simel de TE- et de ses matrices associées est une solution simple et économique pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 300mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 150mm², connecteurs en C de C6 à C50... Le coffret vendu séparément permet un rangement de l'outil et d'une grande partie des matrices. Elles sont conçues pour une utilisation ponctuelle.Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).