Raychem - Ruban chauffant autorég ETL, protection antigel tuyauterie 16 W/m à 5 C, CR - P000002044

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorég ETL, protection antigel tuyauterie 16 W/m à 5 C, CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 100 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506018288

Réf. Sonepar

00072601828

Réf. Fournisseur

P000002044

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

100 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

16 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

5.8 mm

largeur:

8.5 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

R-ETL-B CR - Ruban chauffant autorégulant pour la mise hors gel des tuyauteries. Le ruban chauffant ETL-A-CR se pose dans les conduites d'eau (16 W/m à 5°C). Gaine extérieure version CR.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergetique, mise hors gel des tuyauteries, 16 W/m à 5°C, longueur max de circuit 100 m. Convient aux applications sur tuyauterie uniquement. Gaine extérieure version CR