Theben - Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 - 1010101

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 14 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468102046

Réf. Sonepar

00073810204

Réf. Fournisseur

1010101

Réf. Commerciale

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

14 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

2.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

7 m

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

52 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Oui

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

220...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite. IP 55. Détection 180° - portée jusqu'à 14 m. Sortie de commutation jusqu'à 400 W LED. Réglages lux, temporisation et sensibilité. Mode crépusculaire et fonction test.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement mural TECTA D180 AN

Détecteur certifié sensNORM

Un détecteur de mouvement design fait pour l'extérieur (IP55) équipé d'une lentille intégrée. Le détecteur est prévu pour une installation murale.

Couleur anthracite. Détection 180° avec portée jusqu’à 14 m selon hauteur de montage
Compatible LED jusqu’à 400 W, équipé de contact zéro-cross pour préserver les relais.

Réglage aisé de la luminosité, temporisation et sensibilité via potentiomètres, avec mode crépusculaire et fonction test

Mesure permanente de la luminosité pour éteindre la lumière si la luminosité est suffisante même en cas de mouvement (fonction désactivable)

Un détecteur design et performant pour sécuriser et automatiser l’éclairage extérieur