Vortice - Extrac Punto 100 BT *11203* - XPPBT100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Punto 100 BT *11203*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 90 m³/h

  • largeur nominale - 99 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8010300112039

Réf. Sonepar

00074011203

Réf. Fournisseur

XPPBT100

Réf. Commerciale

Vortice

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

90 m³/h

largeur nominale:

99 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

12 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec basse tension de sécurité

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PUNTO VORTICE Ø100 mm 12 VAC. Conçu pour installations en basse tension, offrant une solution simple pour ventilation dans des espaces réduits.