Disano - CLIMA 1214 Jme100 Cnrl-F Graphite - DIS42235400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rehausse
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
douille - E27
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012952023251
Réf. Sonepar
00076029950
Réf. Fournisseur
DIS42235400
Réf. Commerciale
Disano
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte
appareillage fourni:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
II
télécommande:
sans
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur:
3200...3200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69