Chauvin-Arnoux - CA 702 Multimètre numérique de poche 2000 points - P01191739Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 702 Multimètre numérique de poche 2000 points

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171413999

Réf. Sonepar

00087807503

Réf. Fournisseur

P01191739Z

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

0 A

plage de mesure du courant max. CC:

0 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

autre

plus petite résolution, courant continu:

autre

affichage rétro-éclairé:

Non

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

20 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

plage de mesure de tension max., CA/CC:

600 V

résolution minimale, tension CA/CC:

0,1 mV

principe de mesure:

valeur moyenne

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

étalonnage selon ISO/IEC 17025:

Non

CA 702 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode. Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Multimètre de poche
  • Détection de tension sans contact
  • Torche intégrée
  • 600 V AC/DC
  • Résistance / Continuité sonore / Diode
  • CAT IV