Michaud - PARKTOTEM 7 SOLO monophasé avec prise type 2S - GE093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835045002
Réf. Sonepar
00096000195
Réf. Fournisseur
GE093
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
7.4 kW
mode de pose:
fixation sur sol
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
450 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
200 mm
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de l'article:
Ensemble tout en un intégrant le point de livraison du GRD et le point de recharge.
Les Atouts de la gamme:
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.