fin de vie

Michaud - Tableau de com. MULTIBOX Grd 3 - 16 RJ45 - Q280

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Tableau de com. MULTIBOX Grd 3 - 16 RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

  • type - fibre optique et ADSL/VDSL

  • nombre de ports RJ45 - 16

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • nombre de raccordements SAT/TV - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660835152809

Réf. Sonepar

00096605900

Réf. Fournisseur

Q280

Réf. Commerciale

Michaud

modèle:

grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

type:

fibre optique et ADSL/VDSL

nombre de ports RJ45:

16

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

nombre de raccordements SAT/TV:

4

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

nombre de prises de courant:

2

type de porte:

optionnel

numéro RAL:

90

longueur:

25 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

11 mm

Tableau de communication MULTIBOX Grade 3 - Avec emplacement BOX - 16 RJ45 - Brassage manuel - Livré précâblé. Avec 1 DTI RJ45, 1 filtre maître ADSL, 16 connecteurs RJ45 blindés FTP cat. 6, 1 bornier de terre, 1 répartiteur TV 4 sorties.