fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m IP67 863 - ENST100IPB60

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 6300...6300 K

  • tension de lampe - 12...12 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102042382

Réf. Sonepar

00100204238

Réf. Fournisseur

ENST100IPB60

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

6300...6300 K

tension de lampe:

12...12 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

4.8 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m IP67 6300K

Les Atouts de l'article:

Ruban LED flexible uni IP67 avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4V tous les 10m - Longueur maximale 10m Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Garantie 3 ans Longueur bobine 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED IP67 12V LEDline™ est idéal pour les environnements humides et les applications extérieures. Faible consommation électrique de 4,8W par mètre pour jusqu'à 518lm par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, l
e ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).