Aurora - Pavo - Downlight LED encastre-saillie 240V 10-13-16W CS non-grad. blanc - ENCWS1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102042757
Réf. Sonepar
00100204275
Réf. Fournisseur
ENCWS1
Réf. Commerciale
Aurora
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre intégré:
235...235 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
16 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
16 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
235 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Puissance commutable entre 10W, 13W et 16W Sélection de la température de la couleur avant l’installation Ecartement des ressorts réglable - Diamètre d’encastrement modifiable de 65mm à 205mm Pose en saillie optionnelle via l'étrier inclus - Ne nécessite pas d'accessoire supplémentaire Angle de faisceau 120° Garantie 5 ans Driver déporté plug & play Corps en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED PavoCWS™ offre une solution d’éclairage ultra-flexible qui s’adapte à la plupart des configurations. Equipé de deux sélecteurs au dos, il permet le réglage avant l’installation de la puissance ou de la couleur de lumière. La puissance d u produit peut être commutée entre 10W, 13W et 16W tandis que l’option changement de couleur permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 4000K et 5700K. Le downlight LED PavoCWS™ est livré avec un jeu de ressorts réglables permettant d ’ajuster le diamètre d’encastrement de 65 à 205mm. Une fois retirés, ils laissent la place à un étrier amovible en acier pour permettre la fixation en applique. Une fois en place, le PavoCWS™ adopte un look de plafonnier fin et discret. Sa collerette
en polycarbonate blanc et sa faible hauteur lui assurent de s’intégrer dans la plupart des circulations ou des intérieurs.