Aurora - Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 38° 830 AB + transfo TBTS & 1m - AL13115KT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700006506175
Réf. Sonepar
00100650617
Réf. Fournisseur
AL13115KT
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
diamètre intégré:
82...82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
121 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
121 mm
longueur:
97 mm
diamètre externe:
82 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
97 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
100 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur halogène TBTS 12V DC déporté inclus Façade à clipser en face avant pour le remplacement de la lampe Kit spot encastré LED IP65 spécial salle de bain - Corps en fonte d'aluminium haute qualité 100cm de câble 2 x 1,5mm² au secondaire pour raccordement déporté Livré avec lampe LED GU5,3 5W 38° ICE™ Finition Blanc ou Alu Brossé. Verre clair. Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le kit Marina est spécialement conçu pour les salle de bains. Grâce à son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, il s'installe parfaitement dans les environnements humides. Il est livré avec un transformateur électroni
que TBTS et 1 mètre de câble pour plus de sécurité (NFC 15100). Proposé avec une lampe LED ICE™ 5W 38° pour un maximum d’économies d’énergie sans perte de flux.