Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 144/60, hauteur 6m, sans tiges - 159358P

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 144/60, hauteur 6m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 144 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106000038

Réf. Fournisseur

159358P

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

6 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

144 mm

matériau:

acier

OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué, diamètre 144mm en base et 60mm en top, hauteur 6m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier thermolaqué (Voir RAL au choix suivant un nuancier de teintes standards). Ce mât d'une hauteur de 6m et d'un diamètre 60mm en top et 144mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.