Cahors - Barrette de coupure de terre IP2X. Section de câbles Cuivre 10 à 35 mm2 ou Alumi - 0934731R13

CopieCopie
Cahors - Barrette de coupure de terre IP2X. Section de câbles Cuivre 10 à 35 mm2 ou Alumi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - conducteur rond/plat

  • section transversale du raccordement - 10...50 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3579439347316

Réf. Sonepar

00111934731

Réf. Fournisseur

0934731R13

Réf. Commerciale

Cahors

adapté à:

conducteur rond/plat

section transversale du raccordement:

10...50 mm²

Barrette de coupure de terre IP2X. Section de câbles Cuivre 10 à 35 mm2 ou Aluminium 16 à 50 mm2.Serrage par vis 6 pans creux de 4 mm, fixation en 2 points, bornes orientables à 90°.