IGuzzini - LAMP.APPL.BOS D=426 CON 15 LED - 3.5031.701.0

CopieCopie
IGuzzini - LAMP.APPL.BOS D=426 CON 15 LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118009616

Réf. Fournisseur

3.5031.701.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

montage en ligne continue possible:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

efficience du luminaire:

95 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

125 mm

diamètre externe:

426 mm

LAMP.APPL.BOS D=426 CON 15 LED WARM WHITE