IGuzzini - PIXEL PLUS GRANDE C/1 LED NEUT - 3.N389.701.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4300 lm
indice de protection (IP) - IP23
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118014806
Réf. Fournisseur
3.N389.701.0
Marque
IGuzzini
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux utile:
4300 lm
indice de protection (IP):
IP23
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
205 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
152 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non