IGuzzini - INC.LASER BLADE MINI.15 LED W/ - 3.QL28.701.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118016711
Réf. Fournisseur
3.QL28.701.0
Marque
IGuzzini
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
flux lumineux:
2800...2800 lm
puissance de lampe acceptée:
31...31 W
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre structuré
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
couleur de la lumière:
blanc