Daikin - Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version gainable taille 10 - FWXM10ATV3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 725 mm

  • fréquence - 50 Hz

  • hauteur - 576 mm

  • profondeur - 126 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848796915

Réf. Sonepar

00121004313

Réf. Fournisseur

FWXM10ATV3

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

725 mm

fréquence:

50 Hz

hauteur:

576 mm

profondeur:

126 mm

Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version gainable taille 10 - combinaison avec PAC Daikin Altherma 3G - capacité de chauffage / refroidissement élevée

Les Atouts de l'article:

Confort• Production de chauffage et de rafraîchissement pour unconfort optimal toute l'année• Système réactif et rapide• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore deseulement 25 dB(A) en petite vitesseContrôle• Télécommande intuitive filai

Les Atouts de la gamme:

Confort• Production de chauffage et de rafraîchissement pour unconfort optimal toute l'année• Système réactif et rapide• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore deseulement 25 dB(A) en petite vitesseContrôle• Télécommande intuitive filai