fin de vie

Daikin - UE Monosplit 2,5 kW R32 - Gamme Sensira - RXF25D

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - UE Monosplit 2,5 kW R32 - Gamme Sensira

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4548848064175

Réf. Sonepar

00121806417

Réf. Fournisseur

RXF25D

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

630 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

770 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

quantité de remplissage de réfrigérant:

0.45 kg

poids:

24 kg

UE Monosplit 2,5 kW R32 - Gamme Sensira