Eid - Couronne filmée cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m - 20TIBF1458M1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre nominal:
1/4 pouce - 5/8 pouceSpécificités essentielles
longueur - 20 m
type de conduite de refroidissement - double
diamètre nominal - 1/4 pouce - 5/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700396853088
Réf. Sonepar
00125683714
Réf. Fournisseur
20TIBF1458M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur:
20 m
type de conduite de refroidissement:
double
diamètre nominal:
1/4 pouce - 5/8 pouce
Couronne filmée cuivre 08-1mm 1/4-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !