Eid - Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, <23dB(A) à 1m - AP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 10 m
volume refoulé max. - 10 l/h
puissance électrique du moteur (P1) - 11 W
largeur - 30 mm
hauteur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700396871990
Réf. Sonepar
00125686465
Réf. Fournisseur
AP00
Marque
Eid
hauteur d’élévation max.:
10 m
volume refoulé max.:
10 l/h
puissance électrique du moteur (P1):
11 W
largeur:
30 mm
hauteur:
41 mm
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, <23dB(A) à 1m
Les Atouts de l'article:
Spécialement pensées pour le relevage des eaux de condensats de vos unités de climatisation et PAC, les pompes SICCOM (marque Francaise) sont réputées pour avoir une fiabilité incomparable a un prix raisonnable !
Les Atouts de la gamme:
Siccom/Eid est Le fabricant Francais de Pompes de relevage.
Quelques mots du fabricant :
L'entrée de gamme de la mini pompe, efficace, et pas chère !
Les Atouts de l'article:
Spécialement pensées pour le relevage des eaux de condensats de vos unités de climatisation et PAC, les pompes SICCOM (marque Francaise) sont réputées pour avoir une fiabilité incomparable a un prix raisonnable !
Les Atouts de la gamme:
Siccom/Eid est Le fabricant Francais de Pompes de relevage.
Quelques mots du fabricant :
L'entrée de gamme de la mini pompe, efficace, et pas chère !