Phoenix Contact - Module de puissance - 1312448

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation assignée DC - 88...300 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 90...264 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage possible sur barres profilées - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151568153

Réf. Sonepar

00126156815

Réf. Fournisseur

1312448

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation assignée DC:

88...300 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

hauteur d'encastrement:

40 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

151 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

214 mm

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation en tension (plage étendue) pour FL SWITCH 48... Switches administrables. Grande plage de tension d'entrée de 90 V AC à 264 V AC et de 88 V DC à 300 V DC.