Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
insert de contact sans contact - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626253244
Réf. Sonepar
00126625324
Réf. Fournisseur
1419886
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermodurci
température ambiante:
-40...70 °C
température de fonctionnement:
-40...70 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34.2 mm
hauteur:
14.6 mm
profondeur:
36.7 mm