fin de vie

Phoenix Contact - Module VIP pour automates ISP Siemens ET200, pour carte 6ES7134-7TD00-0AB0 - 2903869

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module VIP pour automates ISP Siemens ET200, pour carte 6ES7134-7TD00-0AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356827546

Réf. Sonepar

00126682754

Réf. Fournisseur

2903869

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

65.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE Professional (VIP) pour automates ISP Siemens ET200, pour carte 6ES7134-7TD00-0AB0