Sib Adr - Gaine type MSB-7 APE21 - M0421003

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine type MSB-7 APE21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • matériau de la gaine 1ere - PVC

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458001420

Réf. Sonepar

00139000142

Réf. Fournisseur

M0421003

Réf. Commerciale

Sib Adr

diamètre externe:

28.5 mm

diamètre intérieur:

23 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

matériau de la gaine 1ere:

PVC

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-20...80 °C

couleur:

gris

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine type MSB-7 APE21

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.