Automatismes BFT - Moteur portail battant bras articulé IGEA 220v - P935065-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908171948

Réf. Sonepar

00140817194

Réf. Fournisseur

P935065-00002

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

250 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

AC

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Oui

avec ferrures de porte:

Non

Moteur électromécanique avec bras articulé à usage résidentiel 230 V pour portails battants jusqu'à 250 kg et 2,5m de longueur par vantail.