fin de vie

Finder - Relais de puissance 2RT 16A 220V DC, bouton test et indicateur mecanique - 623292200040PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 2RT 16A 220V DC, bouton test et indicateur mecanique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823307510

Réf. Sonepar

00141307510

Réf. Fournisseur

623292200040PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

38.2 mm

hauteur:

47.6 mm

profondeur:

35.8 mm

Relais de puissance 2RT 16A 220V DC, matériau des contacts AgCdO, bouton test + indicateur mécanique, embrochable sur support série 92 ou raccordement Faston 187