Panduit - PanelMax Shielded Wiring Duct base. Use - G2X4LG6EMI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 104.1 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983392582
Réf. Sonepar
00156004520
Réf. Fournisseur
G2X4LG6EMI
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5161 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage protégée, largeur 4 x hauteur 2, longueur 6', PVC, gris clair.