Panduit - Dispositif de consignation vanne quart de tour;diam. valve 6,4 à 25,4mm;Cdt.1 - PSL-BV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 136.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Consignation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983342235
Réf. Sonepar
00156034223
Réf. Fournisseur
PSL-BV1
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
136.5 mm
Dispositif de consignation pour vanne quart de tour; diamètre de valve 6,4 à 25,4mm; longueur poignée max. 190,5mm; couleur rouge; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage à clapet à bille PSL-BV1 est fabriqué en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et plus de sécurité. Les clapets à bille régulant les énergies hydrauliques, pneumatiques et chimiques peuvent être verrouillés rapidement et facilement. Le clapet est compatible avec des diamètres de clapet allant de 6,35 mm à 25,4 mm, avec une longueur de poignée maximum de 190,5 mm. Polypropylène. 3,1" x 6,25" (78,7 mm x 158,8 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage à clapet à bille PSL-BV1 est fabriqué en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et plus de sécurité. Les clapets à bille régulant les énergies hydrauliques, pneumatiques et chimiques peuvent être verrouillés rapidement et facilement. Le clapet est compatible avec des diamètres de clapet allant de 6,35 mm à 25,4 mm, avec une longueur de poignée maximum de 190,5 mm. Polypropylène. 3,1" x 6,25" (78,7 mm x 158,8 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.