Panduit - Plaque de marquage en polyamide;63,5 mm x 19,1 mm;Noir;Cdt.100 - MP250-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Plaque de marquage en polyamide;63,5 mm x 19,1 mm;Noir;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...127 mm

  • diamètre du câble - 6...127 mm

  • longueur - 63.5 mm

  • largeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983650644

Réf. Sonepar

00156065064

Réf. Fournisseur

MP250-C0

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...127 mm

diamètre du câble:

6...127 mm

longueur:

63.5 mm

largeur:

19 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaque de marquage en polyamide;63,5 mm x 19,1 mm;Noir;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification du faisceau, 2,50" x 0,75" (63,5 mm x 19,1 mm), résistant aux intempéries, noir.