Panduit - Cosse 8 AWG Cu;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût stand.;fenêtre inspec.;Cdt.50 - LCDX8-14A-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme de la plage - forme d'anneau 
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4 
- angle de raccordement - 180° (horizontal) 
- matériau - cuivre 
- plage étroite - Non 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
0074983423538
Réf. Sonepar
00156342353
Réf. Fournisseur
LCDX8-14A-L
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
8
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCDX8-14A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.