Panduit - 24 AWG, Category 6, UTP Modular Plug, 10 - SP688-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de connecteur - RJ45 8(8) 
- catégorie - 6 
- blindé - Non 
- type de connexion - contact pour connexion autodénudante 
- modèle - prise (Plug) 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Prise modulaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983914166
Réf. Sonepar
00156391416
Réf. Fournisseur
SP688-C
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
incolore
plage AWG:
24...24
Les Atouts de l'article:
La prise modulaire UTP catégorie 6 se raccorde à un câble de raccordement à paire torsadée non blindée toronné ou plein 100 ohms, 23-24 AWG et 4 paires, avec un diamètre d'isolation de conducteur maximum de 1,07 mm et un diamètre de gaine maximum de 6,35 mm. La prise modulaire est robuste et conçue pour max. 2 500 cycles d'accouplement. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps et de la fiabilité au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Chaque package contient 100 unités.