Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 600V 125A 20-280 VCA/22-48VCC LED IP20 - RAM1B60A125

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 600V 125A 20-280 VCA/22-48VCC LED IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...48 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301227

Réf. Sonepar

00158530122

Réf. Fournisseur

RAM1B60A125

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

22...48 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

125 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 phase - Commutation instantannée - Tension nominale de fonctionnement : 600VCA - Courant nominal de fonctionnement : 125A - Tension de commande : 20-280 VCA/22-48VCC - LED de signalisation - IP20