Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M - SPL25/M25/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord DROIT-LAIT. NICK-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5020963000348

Réf. Sonepar

00161005031

Réf. Fournisseur

SPL25/M25/A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

17.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

25 mm

longueur de filetage:

17 mm

longueur totale:

45 mm

hauteur totale:

27 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

1500...1500 °C

Raccord DROIT-LAIT. NICK-M

Les atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques