Thomas & Betts - LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM - FLG0410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 15.9 mm
diamètre nominal - 15.9 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS KOPEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5011949202788
Réf. Sonepar
00161920278
Réf. Fournisseur
FLG0410
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.1 mm
diamètre intérieur:
15.9 mm
diamètre nominal:
15.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
gris
LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, taille commerciale américaine 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 10 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle, revêtement PVC, Gris
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, taille commerciale américaine 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 10 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle, revêtement PVC, Gris
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.