Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 15kW 14x51 rouge Up = 0,8kV - 001203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 0.25 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - module
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3382120012031
Réf. Sonepar
00162000116
Réf. Fournisseur
001203
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
0.25 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
module
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
400 V
taille (DIN):
autre
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Cartouche parafoudre de rechange pour coffret et ensemble modulaire FUSADEE. Diamètre de cartouche 14mm, couleur des extrémités rouge, application pour lignes d'énergie 230/400V avec porte cartouche ancienne génération