Adee - parafoudre cof 3P FUSADEE NXT Decon.Intég, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec TS - 111212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3 
- courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA 
- tension nominale AC - 230 V 
- niveau de protection - 0.75 kV 
- mode de pose - saillie 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
FUSADEE NXT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382121112129
Réf. Sonepar
00162111212
Réf. Fournisseur
111212
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.75 kV
mode de pose:
saillie
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
5 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
0.75 kV
niveau de protection N-PE:
0.75 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Parafoudre type 2+3 tripolaire avec déconnecteur associé intégré.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.