Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Parafoudre T2+3 débrochable 3P avec fusible intégré, Uc 440V Imax 30kA TS - 174172

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121741725

Réf. Sonepar

00162174172

Réf. Fournisseur

174172

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

440 V

niveau de protection L-N:

2 kV

niveau de protection N-PE:

2 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

100 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire T2+3 débrochable 3P avec fusible intégré pour régime TT TN IT, In 15kA, Isccr 100kA, Imax 40kA,Isccr 100kA,Up 2,0kV, Ures 1,5kV@5kA, avec contact télésignalisation

Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tripolaire avec déconnecteur associé intégré pour installation en régime IT.
Adapté à la protection de tête dans les installations industrielle et à la protection de proximité des équipements sensibles en milieu tertiaire ou industriel grâce à l'Isccr 100kA.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.La protection est efficace pour les équipements sensibles face aux surtensions habituelles avec le Ures@5kA = 1,5kV