Sammode - Plafonnier Benson D100 L1000mm 2400lm 3000K corps clair grille Silver - 42035023

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 22 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1018 mm

  • efficacité lumineuse - 109.091 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390704420

Réf. Sonepar

00163070442

Réf. Fournisseur

42035023

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

22 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1018 mm

efficacité lumineuse:

109.091 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1000

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.89

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire BENSON Module LED 3000K IRC 80 2400lm 50000h L80/B10 Driver non gradable Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe II 220-240V 50/60Hz 22W Colliers en inox à vis Torx Tamper

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire à flux dirigé Benson - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Réflecteur extensif en aluminium grand brillant - Platine : Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 2400 lm - Température de couleur: 3000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale - Light mixing chamber - UGR = 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Sans nuisance lumineuse pour l’éclairage extérieur : ULR = 0% - Orientation max pour ULR < 4% : 35° en position horizontale - FC3 = 99% - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1018 mm - Raccordement sur bornier débrochable 2 x 2,5 mm² - Fixation par 2 Colliers en inox à vis Torx Tamper (à entraxe variable) - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 22 W - Efficacité lumineuse: 109 lm/W - Facteur de puissance > 0,85 - THD: 23 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Poids: 2,8 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire à flux dirigé Benson - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Dissipateur thermique passif en aluminium - Platine : Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Cache-appareillage interne roulé en aluminium couleur pétrole - Joints : Joints moulés en EPDM - Light mixing chamber - Réflecteur extensif en aluminium couleur pétrole - Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale - Raccordement sur bornier débrochable 2 x 2,5 mm² - Fermeture rapide par une seule vis - Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable) - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Flux lumineux: 3200 lm - Température de couleur: 3000 K - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Risque photobiologique : Groupe 0 - UGR = 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1318 mm - Consommation: 28 W - Poids: 3,3 kg