Trilux - Embout frontal pour Rail DALI trimless noir - 8897200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971046

Réf. Sonepar

00165000517

Réf. Fournisseur

8897200

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

10 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé sous crépi. Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 70 mm x 10 mm x 50 mm