Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm anthracite - 9830200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - gris
largeur - 75 mm
longueur - 145 mm
hauteur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4069072074148
Réf. Sonepar
00165000713
Réf. Fournisseur
9830200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
gris
largeur:
75 mm
longueur:
145 mm
hauteur:
82 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur en I pour la connexion mécanique de deux luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. Couleur anthracite. Dimensions (L x l x H) : 145 mm x 75 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de deux capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.